曜日別特売
TIME2601 磁気・渦電流膜厚計TIME TIME 76762973

磁気・渦電流膜厚計TIME

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード76762973品番TIME2601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

磁気誘導(鉄)と渦電流(非鉄)の2 つの動作測定方式
用途に応じた6 種類のプローブ
ダイレクトとバッチの2 つの動作モード、連続とシングルの2 つの測 定モード
平均、最大、最小、テスト番号、標準偏差を記録
640 データのメモリ
2 つの校正方法
必要に応じて統計値を印刷するプリンターを内蔵
電池残量低下表示とエラーアラーム
バックライト液晶

寸法(mm)230×86×47電源充電池内蔵準拠規格DIN・ISO・ASTM・BSインターフェースRS232動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない動作温度範囲(℃)0-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする