曜日別特売
TIME2605 磁気・渦電流膜厚計TIME TIME 76762989

TIME2605 磁気・渦電流膜厚計TIME TIME 76762989
TIME2605 磁気・渦電流膜厚計TIME TIME 76762989
TIME2605 磁気・渦電流膜厚計TIME TIME 76762989

磁気・渦電流膜厚計TIME

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード76762989品番TIME2605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

小型軽量
Fタイププローブを搭載、金属ベースの非磁性コーティングに対応
連続測定・単一測定のどちらにも対応
直接測定と分類ストレージ測定
平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ(NO)および標準偏差(S.DEV)
測定システムエラー校正

仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm寸法(mm)203×92×52測定範囲0-1500um質量(g)400電源リチウム充電池測定方式磁気誘導 F1.5最小曲げ半径(mm)凸度1.5分解能0.1um測定誤差±(1%H+1)um動作湿度(%)0-75強い磁場環境ではない動作温度範囲(℃)0-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする