PANTONE 色見本内蔵
20 種類のカラーインデックスと26 種類の光源
自動キャリブレーション
切り替え可能な絞り11mm/6mm/1*3mm
UV 含有/ UV 除外
多機能キャリ ブレーションベース
モバイルデバイスアプリに接続してより多くの機能を拡張
ジオメトリ d/8( 拡散照明,8度 表示)
SCI( 鏡面反射成分を含む),SCE( 鏡面反 射光成分を除く)
光源 LED( フルバンドバランスLED)
色空間とインデック ス 反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差( Δ E* ab, Δ E* cmc, Δ E* 94, Δ E* 00),WI(ASTM E313-00,ASTM E313 -73,CIE / ISO,AATCC, ハン ター, タウベバーガーステンスビー),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313- 73), 黒さ(My,dM), 耐変色性, 色合い,(ASTM E313-00), 色濃℃MYK(A,T,E,M), マ イルム, マンセル, 不透明度, 色の強さ
光源 A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4 ,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84