表面粗さ計 TIME3110(旧TR110)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76763418 品番TIME3110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。
キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。
ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。
経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。
ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲
正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス
RaとRzの両方の測定範囲
LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません
バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム
充電式リチウム電池と回路機能の改善。
高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。

仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度) 再現性(%)<12 フィルターRCアナログ 動作温度(℃)0〜40 動作湿度(%)<80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする