表面粗さ計 TIME3223

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76763463 品番TIME3223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

TIME 3223表面測定ツールは、パイプの内壁の測定に非常に適した丸型ドライブユニットを備えています。
分離設計、簡単なミニドライバおよび 使用に便利
12以上の測定パラメータ:Ra、Rp、 Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RPc、RSm、Rmr(c)、 tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、 R △q、R△a、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Pa、 Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、 PzJIS、Pδc、P△q
すべての重要なパラメータとグラフを表示するTFTLCD付きタッチスクリーン
高精度誘導ピックアップ
2RC、GAUSSのフィルタリング方法
ISO1997、ANSI、JIS2001の規格に 適合
TIMETA230プリンターに接続して、すべてのパラメーターとグラフを印刷し ます
より多くのニーズを満たすRS232インターフェースとUSBインターフェース
自動または手動スイッチオフ

仕様スタイラス先端半径:5um、スタイラスチップ素材:ダイヤモンド、測定力:4mn/0.75 mn、スタイラス先端角度:90度、スキッド曲率半径:45mm、最大ドライブ範囲:19mm /0.748インチ、カットオフ長(L):0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm選択可能、評価の長さ:1L-5L(選択可能) 測定範囲400um 測定原理インダクタンスタイプ 解像度±25um・0.001um ±200um・0.008um 測定精度(%)±10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする