ビッカース硬度計

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76763558 品番TH714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

TH714 デジタルマイクロビッカース硬度計は、機械的および光学的に関する独特の精密設計を使用して、圧痕イメージングをより鮮明にし正確な測定を行います
デジタルマイクロ接眼レンズを装備
新しい高解像度カラータッチスクリーンを使用し、操作ディスプレイ画面は直感的表示
ディスプレイのバックライトは調整可能
タッチスクリーンでは試験方法、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。
テスト結果は、内蔵プリンタで測定値のチェック、プリントアウト、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。
ヌープ(Knoop)硬度測定する場合、ヌープ(Knoop)圧子を選択でき、2kg試験力を装備可能、LCDスクリーン測定装置とCCD画像自動測定システムも選択可能。

仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf・2kgf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N・19.6N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HB、操作インターフェース:カラータッチスクリーン・データ保存可能、滞留時間:0-60s 総合倍率100x・400x データ出力内蔵プリンター・RS232インターフェース 接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ 対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用) 解像度0.0625um

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする