ビッカース硬度計

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76763637 品番TH725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

TH725 は最も強力なデジタル硬さ試験機です。さまざまな試験力と圧子を使用して、信頼性の高いブリネル、ロックウェル、ビッカースの試験方法を提供
大型LCD ディスプレイ
ブリネル、ロックウェル、ビッカース試験用のデジタル多用途硬度計
異なる硬度スケール間の変換
滞留時間の選択と日時の設定
保管・印刷機能
オプション機能用のRS232 インターフェース

仕様初期試験力:98N、ロックウェル試験力:5・889・801・471N、ブリネル試験力:3・066・131・839N、ビッカース試験力:294・588・980N、顕微鏡の倍率:37.5x・75x、サンプルの最大高さ:180mm、圧子中心から機械壁までの距離:200mm 寸法(mm)560×260×760 () 質量(g)90000 電源AC220V / 110V・60/50 Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする