ショアAO硬度計 TIME5432

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76763768 品番TIME5432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

デジタルショアAO 硬度計は、主に低硬度のゴムやスポンジなどの柔らかい材料をテストするために使用
LVDT 変位センサーを採用しており、湿度90% RH の過酷な環境でも正確に動作
OLED 画面は硬度値をはっきりと表示
自動ゼロ点校正
さまざまなテスト要件を満たすための3 つの作業モード(リアルタイム、ピーク値ロック、タイミングロック)
ロックモードは、読み取りルールを保証し、人間の読み取りエラーを減少
ピーク値ロックモードでは、機器は自動的にピーク硬度値をロック
タイミングロックモードでは、ユーザーは1 - 60 秒のタイミング期間を設定、計測器は自動的に計時を開始し、測定値を自動的にロック
ロックモードでは、測定値の上限と下限をプリセットでき、限界を超えるとプロンプトが表示されるので、バッチ検出に便利、平均値を計算しグロスエラーを自動的に除去
200 個の平均ロック値を保存
オプションのソフトウェアは、MicrosoftWordまたはExcel の形式でUSB 経由でPC にテストデータを転送
24 時間以上継続稼働
電圧表示と低電圧プロンプト
自動シャットダウン機能は調整可能
テストの安定性を高めるため操作スタンドを選択可能

仕様硬度スケール:AO、誤差範囲:≦±1HAO(20〜90HAO) 測定範囲0〜100HAO 電源内蔵の充電式リチウム電池 分解能0.1HAO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする