スマート硬度計TIME5370

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76763829 品番TIME5370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

スマートプローブとスマートフォン(現在Android 限定)で構成され、Bluetooth でワイヤレス接続
スマートプローブで測定した硬度値をスマートフォンにリアルタイムで無線送信可能
専用のAPP をインストールすることで、スマートフォンはスマートプローブの硬度値を受け取り、リーブ硬度計のその他の機能を実現
携帯性に優れ、小型でストラップ付き
ワイヤレスで充電できる充電式リチウム電池を内蔵
防塵・防水グレードはIP54
ソフトウェアはリモートでアップグレード可能
スマートフォンをTIME モノのインターネットプラットフォームに接続することで、より充実した機能を実現
衝撃の方向を自動的に特定
硬度値の上限と下限を事前に設定でき、限界を超えた場合に警報を発するのでバッチテストに便利
自己定義材料機能により、比較試験により独自の硬度換算表を作成
測定記録は、写真、ビデオ、ポジショニングなど、複数の種類の追加情報を追加可能
クラウドストレージ、カスタマイズされた作業指示書、リアルタイムのデータ共有、レポート生成など、豊富なポストデータ処理を実現
自動シャットダウン機能付き

仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HRA・HV・HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合) 寸法(mm)158×40×25 測定範囲170-960HLD 質量(g)85 電源5V/1A 再現性6HLD(HLD=760±30の場合) インターフェースBluetooth4.2 湿度範囲(RH)≦90% 測定方向360度 動作温度(℃)0-40 連続動作時間8時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする