プローブ分離型金属用硬度計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76763847 品番TIME5303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

リーブ硬度計TIME5303 は、ミルロール硬度測定用に特別に設計されており、2 つのテストシステムが搭載されています。1 つはミルロール硬度測定用です。もう1 つは、標準的な硬度テスト用です。
ローラー硬さ試験システムを追加
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換
自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス標準のインパクトデバイスD が含まれています
暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ
48 〜 350 グループのデータのメモリ
上限/ 下限のプリセットとアラーム音
RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応
ソフトウェアキャリブレーション
取り外し可能な プリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能
JB / T 9378-2001、Q /HDSDF006-2003 規格に準拠しています

仕様硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS 寸法(mm)270×86×47 測定範囲30-110 HSD 質量(g)530(衝撃装置とプリンタを含む) 電源12V/600mA 再現性6HLD(HLD=760±30の時) 測定方向360度 測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時) 使用環境温度(℃)0-40 充電時間(時間)2(過充電保護付き) 使用環境湿度(%)≦90 インターフェイスRS232

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする