ポータブル リーブ硬度計TIME5100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76763865 品番TIME5100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

通信インターフェイスとしてUSB 装備
インパクト試験の方向を自動判別
9 グループのファイルに270 の平均値を記録
上限値と下限値の設定
自動電源オフ
バックライト付で暗いところでも操作可能
バッテリー残量の表示機能あり
単四電池使用(別売)
校正機能を搭載
TIME5100:インパクトデバイスD タイプと統合し、深い溝と歯表面試験片の硬度を測定

仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2〜5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5〜1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2〜5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm 精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL 型番TIME5100 データ出力RS232からプリンタへ メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする