仕様衝撃装置:Dタイプ、Cタイプ、DLタイプ、硬度スケール:HLD・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLC・HB・HRC・HRB・HV・HS、HLDL・HB・HRC・HRB・HV・HS、最小試験片の表面粗さ:1.6um ( Ra)、0.4um ( Ra)、1.6um ( Ra)、最大試験片の硬さ:960HLD、960HLC、950HLDL、最小試験片の半径(凸凹):Rmin = 50mm(サポートリングRmin = 10mm)、Rmin = 11mm(サポートリング)、Rmin = 10mm(サポートリングRmin = 10mm)、最小試験片の重量:2〜5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、0.5〜1Kg (継ぎ手使用時0.02から 0.5Kg )、2〜5Kg (継ぎ手使用時0.05から2Kg )、最小試験片の密結合厚さ:5mm、1mm、5mm、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm、0.2mm、0.8mm
精度±6HLD(760 ±30HLD)、±12HLC、±12HLDL
型番TIME5104
データ出力RS232からプリンタへ
メモリー9つのファイルに270組の平均値を読み取り