TIME5310 は、高度なマイクロ電子技術で開発された高度なデジタルリーブ硬度計です。プローブの自動認識、大容量メモリ、USB 出力、リムーバブルプリンタ、ソフトウェアなど、金属硬度テストのすべての機能が搭載されています。改良された表示により、値の読み取りがはるかに簡単になります。TIME5310 デジタル硬度計は、フィールドまたはラボでのテストに必須です。ちなみに、現在この硬度計用に新しく設計されたプローブがあります。
広範囲の金属硬度試験のための高度なマイクロエレクトロニクス技術
使いやすく便利なメニュー
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換
自動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています)
2.8 インチTFTLCD スクリーン、240 X 320 ドットマトリックス、すべての重要な値と情報を表示する調整可能なバックライト付きの262K カラーディスプレイ
1000 グループのデータのメモリ
上限/ 下限設定と警報音
強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB 経由でPC に転送
充電の表示とメモリなしの生涯充電式リチウム電池
取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能
D / DC 衝撃装置を装着すれば、内蔵の換算表とHB 値を直接読み取り可能