ポータブル リープ硬度計TIME5300

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76763917 品番TIME5300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

シンプルなメニュー
一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HS)の変換と引張強度の変換
すべての値と情報(値、平均値(MEAN)、測定数(NO。)、日付、衝撃方向、試験された材料、硬度値などを含む)を示す画面表示
7 種類のオプションインパクトデバイス、自動認識付き、ユニバーサルスタンダードD タイプが含まれています
試験用の高精度で幅広いオプション(:鋼および鋳鋼、鍛造鋼、冷間加工工具鋼、ステンレス鋼、灰色鋳鉄、結節鋳鉄、鋳造アルミニウム合金、真ちゅう(銅- 亜鉛合金)、ブロンズ(銅- 亜鉛合金)を含む)銅- アルミニウム/ 銅- スズ合金)、鍛造銅合金)
測定方向:プローブを上に向けても360度任意の方向
充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換
付属のプリンターとテスト値を直接印刷可能
ソフトウェアキャリブレーション
自動電源オフ

仕様硬度スケール:HL・HB・HRB・HRC・HV・HS、プリンタ用紙直径:40mm、プリンタ用紙幅:44.5±0.5mm 寸法(mm)235×90×47() 測定範囲(170-960)HLD、 (17.9-69.5)HRC 質量(g)615 () 電源12V/600mA 再現性6HLD(HLD=760±30の時) 使用温湿度範囲≦90%、0℃-40℃ 測定方向360度 測定誤差±6HLD(HLD=760±30の時) 充電時間(時間)2-3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする