TIME5302 ポータブル リープ硬度計TIME5302 TIME 76763926

ポータブル リープ硬度計TIME5302

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード76763926品番TIME5302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)の変換と引張強度への変換
自動認識機能を備えた7 種類のオプションのインパクトデバイス(標準のインパクトデバイスD が含まれています)
暗闇での使用に便利なバックライト付きマトリックスLCD ディスプレイ
48 ~ 350 グループのデータのメモリ
上限/ 下限のプリセットとアラーム音
オプションのアクセサリとしてのDataview ソフトウェア
RS232 コネクタは、ストレージや詳細な分析など、より多くのニーズに対応
充電の表示と充電式バッテリーの簡単な交換
取り外し可能なプリンターが含まれており、テスト値を直接印刷可能<table>

仕様硬度スケール:HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD = 760±30の場合)、引張強度UTS範囲:374-2652MPa、衝撃装置:Dタイプ、オプションの衝撃装置:DC / D + 15 / G / C / DL、最小ワークの半径(凸/凹):Rmin = 50mm(特別なサポートリング付きRmin = 10mm)、最大ワークの硬度:DC/DL:940HV、D+15:940HV、C:1000HV、G:650HB、最小ワークの重量・直接測定サポートが必要・しっかりカップリングが必要:DC/DL:5kg・2-5kg・0.05-2kg、D+15:5kg・2-5kg・0.05-2kg、C:1.5kg・0.5-1.5kg・0.02-0.5kg、G:15kg・5-15kg・0.5-5kg、最小ワークの厚さ:DC/DL:5mm、D+15:5mm、C:1mm、G:10mm、最小硬化層の厚さ:DC/DL:≧0.8mm、D+15:≧0.8mm、C:≧0.2mm、G:≧1.2mm測定範囲(170-960)HLD、(17.9-69.5)HRC測定方向360度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする