ポータブル硬度計TIME5350

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76763935 品番TIME5350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

一般的な硬度スケール(HL、HV、HB、HRC、HRB、HS)の変換と引張強度への変換
動認識機能付きの7 種類のオプションのインパクトデバイス(ユニバーサルスタンダードインパクトデバイスD が含まれています)
3.5 インチ320X 480 ドットマトリックスLCD 画面は、鮮明な画像で十分な情報を表示します。3 つの異なるレベルのバックライト、さまざまな状況のニーズに対応
1 回限りの値、平均値、日付、衝撃方向、測定時間、材料、硬度のスケールの情報を含む、200 グループのデータのメモリ
上限/ 下限設定と警報音
強力なPC ソフトウェアを含むWord およびExcel 形式のUSB またはRS232 経由でPCに転送
最大32GB の容量のMicroSD カードを使用して測定値を保存可能
取り外し可能なプリンターはオプションで、テスト値は直接印刷可能
D / DC 衝撃装置が取り付けられている場合、内蔵の変換テーブルとHB 値を直接読み取り可能
ソフトウェアキャリブレーション機能

仕様硬度スケール:HL、HB、HRB、HRC、HV、HS、誤差範囲:±6HLD(HLD=760±30の場合) 寸法(mm)149×82×23() 測定範囲170-960HLD 質量(g)200 電源5V / 500mA 再現性6HLD(HLD=760±30の場合) 湿度範囲(RH)≦90% 測定方向360度 充電時間(時間)5 動作温度(℃)0〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする