金属用リーブ硬度計 TIME510D

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76763944 品番TIME510D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ディスプレイは、バックライトなしのLCD からOLED 画面に変更され、薄暗い環境でも高輝度、高コントラスト、鮮明な読み取りが可能
Bluetooth プリンターおよび携帯電話(Android システム)接続用にBluetooth を追加(パラメータの設定、測定データ、履歴データの読み取り:携帯電話)
パラメータの設定に、硬度変換表、自動保存、粗誤差の自動除去などの新しいオプションが追加
100 グループのデータストレージをサポート(携帯電話APP でのみ読み取り)
いつでもどこでもテストできる優れた携帯性
暗い環境でも測定値をはっきりと読み取ることができるOLED ディスプレイ
Bluetooth ワイヤレスプリンターを介してリアルタイムの測定データを印刷
計測器パラメータは、モバイル端末APP から設定可能
ソフトウェアキャリブレーション
充電式リチウム電池、充電インジケーター付き

仕様衝撃装置:Dタイプ、硬度スケール:HL・HB・HRA・HRB・HRC・HV・HS、対象物表面最大温度:100℃、最小試験片の表面粗さ:≦1.6um(Ra)、最大試験片の硬さ:940HV、最小試験片の硬化層の厚さ:0.8mm 測定範囲170-960HLD 電源6V/500mA 測定精度6HLD 連続使用時間(時間)8h 充電時間(時間)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする