超音波硬度計 TIME5630

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76763953 品番TIME5630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

TIME5630 超音波硬度計は、最小厚さ3mm の金属および合金を非破壊的に測定可能。
高精度な測定
最小の破壊的な顕微鏡のくぼみ- 高倍率の顕微鏡だけがくぼみを観察可能
測定反応2 秒で測定結果を表示
大型のLCD ディスプレイ- 測定結果、負荷力、カウント、最大、最小、平均値を直接表示しますと偏差
100 グループデータのメモリSD は、必要に応じてより多くのデータを保存するためにサポートされています。負荷力:1Kgf

仕様圧子ビッカース:ダイヤモンド圧子、硬度スケール:HV、HB、HR、データ表示:負荷力、テスト時間、テスト結果、平均、最大、最小、偏差、および変換スケール、硬度表示:LCDディスプレイ 測定範囲80〜1000HV 質量(g)500 寸法170×75×36(mm) 測定精度±4%(<500HV) ±5%(500HV〜800HV) ±6%(> 800HV) 再現性(%)8(<250HV)、6(≧250HV) 測定方向360度 使用環境温度(℃)-10-50 使用環境湿度(%)30-80R.H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする