曜日別特売

ポータブル濁度計濁度計 WGZ-50B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード76765019品番WGZ-50B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

ポータブル濁度計

仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g公差≦±6%電源AAアルカリ乾電池x4本/USB範囲NTU 0.00-20.0・20.01-50再現性(%)≦0.5最小読取値0.001光源LED波長(nm)860インターフェースUSB校正ポイント3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする