OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76766629 品番 L-46X-OCR3.0-V-WHT-USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

OCR3.0対応ガン型二次元コードリーダ USB。

対応コード
二次元コード
PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code
一次元コード(バーコード)
JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add-on、Code 39、Code 128、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interieaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code
OCR
Machine Readable Travel Documents、ISBN(OCR-B) MSゴシック・MS明朝等
分解能(mm)
二次元コード:0.169mm
バーコード:0.1mm
商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式イメージャー 電源4.5 〜 5.5 V (5.0 V) 質量(g)約112g(ケーブル除く) ホワイト 耐衝撃性1.8m 幅(mm)105.4 長さ(mm)153.4 高さ(mm)60 ケーブル長(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする