M18 FPOVCL-0 JP M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール 76767934 M18 FPOVCL-0 JP M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール 76767934 M18 FPOVCL-0 JP M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール 76767934 M18 FPOVCL-0 JP M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール 76767934 M18 FPOVCL-0 JP M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール 76767934 M18 FPOVCL-0 JP M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機 ミルウォーキーツール 76767934

M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76767934 品番M18 FPOVCL-0 JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
*高い吸引力(前モデル比)
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
一般的な作業現場のがれきを簡単に除去できる圧倒的なパフォーマンス
*他に類を見ない機動性、ダウンタイムの低減(前モデル比)
PACKOUT システム上のあらゆる場所で互換性を実現
ユーザーが簡単かつ効率的に掃除機を操作可能
*輸送の高速化と生産性の向上(前モデル比)
前モデルの同製品に比べ低騒音
また、居住空間でも使用可能
騒音が少なく、現場でのより良い体験を現場作業員に提供

質量(kg)5.2(本体のみ)、5.9(5.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 運転音(dB)(A)84 最大風量(m3/min)1.4 真空度(kPa)最大11.7 集塵容量(L)9.5 吸水量(L)7 連続使用時間(分)強:約40/標準:約80(12.0Ah取付時)
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする