<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
専用設計で M18 FUEL 26mm SDS Plusハンマードリルに装着し、本体から給電(M18 FHX)
高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 ug/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵
長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長152mm、最大径26mmまで対応可能
AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに
ダスト容量が見やすい透明ダストボックス