M18 FUEL リベッター(ケース付き)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76768013 品番M18 FRT-0X0 JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命
鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性
パワフルなコードレスリベッター
Industry’s fastest cordless riveting tool
Up to 50% faster than the leading cordless competitor
4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能
20 kNのリベット引き込み力
ストローク長: 30mm
6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時)
コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター

質量(kg)2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 引力(kN)最大20 ストローク長(mm)30 先端寸法(mm)4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ) 付属品ケース 適合材アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする