M18 充電機能付きスタンドライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76768038 品番M18 HOSALC-0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大6,000ルーメンの高品質LEDライト
最大10時間の連続使用時間(8.0Ahバッテリー装着時)
最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載
簡単セットアップ、最大高2.1m
電源コードを接続して使用できるAC モード(電源コードは付属しません)
作業しながら充電できる M18充電機能付き(電源コードは付属しません)
USB充電機能付き(2.1A)
運搬に便利なキャリーハンドル
耐衝撃・高耐久三脚
屋外での使用に耐える高耐久設計

質量(kg)9.6(本体のみ)、10.0(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 モード強 / 中 / 弱 明るさ(Lm)6000/4000/1700 連続使用時間(時間)3.5/5/10(8.0Ahバッテリー装着時)
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

M18 充電機能付きスタンドライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする