M18 FMDP-0C0 JP M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツール 76768108 M18 FMDP-0C0 JP M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツール 76768108 M18 FMDP-0C0 JP M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツール 76768108 M18 FMDP-0C0 JP M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツール 76768108

M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76768108 品番M18 FMDP-0C0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット
カッター最大径38mm
ドリルチャック最大径13mm
2スピード: 400 / 690 RPM
ヘッドストローク長: 146mm
ヘッド調整幅: 130mm

質量(kg)12.8(本体のみ)、14.5(12.0Ahバッテリー装着時) 付属品M18 FMDP-0C0 JP (1)、チャック (1)、チャックキー (1)、センターピン (2)、送りハンドル (1) 仕様燃料ゲージ、LEDライト 電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0〜400/0〜690 ドリル径(Φmm)最大13 深さ(mm)50(最大切出し) 穴あけ能力(mm)(最大)鉄鋼 13(ドリルチャック使用時) バッテリー電圧(V)18 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])400 / 690 最大切断能力(mm)38(カッター使用時) ストローク長(mm)146 ドリルチャック径(mm)(最大)13 最大磁力(N)8890 コア径(Φmm)最大38 カッター最大径38mm 先端取付け方式19mm
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

M18 FUEL 磁気ボール盤
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする