M12 UCL-0 APJ M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツール 76768144 M12 UCL-0 APJ M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツール 76768144 M12 UCL-0 APJ M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツール 76768144 M12 UCL-0 APJ M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツール 76768144 M12 UCL-0 APJ M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツール 76768144 M12 UCL-0 APJ M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツール 76768144

M12 マグネットアンダーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76768144 品番M12 UCL-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1,200ルーメンの光照度
最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時)
かんたんセットアップで車両整備やメンテナンス業に最適
水平方向300度、上下180度回転するヘッドにより車体下部を広範囲に照射
マグネット付きで車体金属部に固定可能・ネジやナットを吸着できるマグネットトレイ付き
最大2メートルからの落下に耐える高耐久性設計
バッテリー低下時にライトを点滅するインジケーター機能
すべてのミルウォーキーM12バッテリーと適合

質量(kg)1.27(本体のみ)、1.47(2.0Ahバッテリー装着時) モード高/中/低 明るさ(Lm)高照度時:1200、中照度時:800、低照度時:600 取付磁石 角度調整範囲300(水平方向)/180(垂直方向) 仕様IPレート:54 電圧(V)12 定格電力(W)9.5 連続使用時間(時間)高照度時:5、中照度時:8、低照度時:15 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

Milwaukee Tool M12 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする