道刃物工業
道刃物工業の 電動工具 本体
道刃物工業の 研磨(電動)
道刃物工業の 刃物研削機
高密度バフ 角 70×8mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76768223
品番
80001257
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高密度に圧縮したフェルトバフです。
青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
厚さ(mm)
8
径(Φmm)
70
材質
羊毛フェルト
穴径(Φmm)
10
形状
角(高密度)
用途
木彫全般
商品説明動画
【高密度】ミニハイスケアーに高密度バフを取り付けて彫刻刀を磨いてみた
参考になった