TK-MN-1 ビヨン do 傘カバー スマート傘カバー 折りたたみ傘用 防水ケース付き Takenoco(たけのこ) 76768318 TK-MN-1 ビヨン do 傘カバー スマート傘カバー 折りたたみ傘用 防水ケース付き Takenoco(たけのこ) 76768318 TK-MN-1 ビヨン do 傘カバー スマート傘カバー 折りたたみ傘用 防水ケース付き Takenoco(たけのこ) 76768318

ビヨン do 傘カバー スマート傘カバー 折りたたみ傘用 防水ケース付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76768318 品番 TK-MN-1
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・ビヨーンdo傘カバー miniは、雨の日を快適にするスマートな折りたたみ傘カバーです。濡れた折りたたみ傘にサッとかぶせるだけで、水滴から徹底ガード!大切なお洋服やカバン、まわりの人を濡らしません。
・立てて置くことで、自分だけの「my折りたたみ傘置き場」を作ることも可能です。デスク下やロッカーに置いて使用できるため、濡れた折りたたみ傘の保管に困ることもありません。
・持ち運びに便利なコンパクトサイズで、カバンなどにつけられるシリコン紐付き。使用後は付属の防水収納ケースに入れれば、カバンに収納しても水濡れ知らず。
・プラスチック製だからお手入れも簡単で、水洗いして乾かすだけでOK!
・梅雨や台風シーズン、秋雨シーズンなど、長雨が連日続く場合にも繰り返しご利用いただけます。ビニール傘カバーや布製傘カバーと違い、何度も繰り返し利用できる環境に優しいアイテムです。

材質プラスチック/シリコーンゴム ブラック 寸法(mm)(約)収納時:全長65/口部分57、使用時:全長250/口部分57 質量(g)約48 付属品防水ポーチ、取扱説明書
注意
※水漏れについて・・・本製品は完全防水ではございません。
※しっかり伸ばして使用しない場合または水がたまっている状態の場合には節の境目から水が漏れる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする