電波/知育掛時計 Storumanストゥールマン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76768878 品番 CL-2937BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

時計の読み方を学べる知育時計としてもご使用いただけるウォールクロック。
たくさんの数字を配置しながらもスッキリとして見やすい文字盤、遊び心のあるカラフルな針、窓のついた短針などお子様が楽しく学べるのはもちろんのこと、木目の美しさが際立つ組木のフレームを採用し、大人もグッとくるこなれたデザインです。
秒針の動きが分かりやすいステップムーブメントです。

短針ブルー 表示方式アナログ 奥行(mm)4.5 質量(kg)0.9 材質木・ガラス・プラスチック・MDF タイプ電波ステップムーブメント 電池単3乾電池(付属) 付属品壁掛用木ネジ 直径(Φcm)30
注意
※こちらの時計は電波時計です。
※設置される場所、環境により電波を受信しにくい場合があります。
※電波受信機能をオフにすることでクォーツ時計としてご使用いただけます。
※詳細は取扱説明書にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする