ホース長さ(m)本体:20(補助:1)
巻取形式手動
色本体:メタリックグレー ホース:グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×32.5×36(ハンドル含む)
ホース内径(Φmm)15
質量(kg)約5.6
材質【本体】スチール、本体ホース・補助ホース:軟質塩ビ、【大水量ひっかけメタルノズル】本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPR
シャワー種類カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー
コネクタ3点止め蛇口コネクター
適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口:16
カバーなし
キャスターなし