スチールホースリールセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホース長さ(m)本体:30(補助:1) 注文コード76768923 品番HR-L30D(GY)
参考基準価格(税別)¥14,364 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はホース長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

丈夫でオシャレなスチール製ホースリール。
シックな雰囲気のあるカラーでお庭や外壁に馴染むスタイリッシュなデザインです。
ホースはねじれにくい、高密度ストリングス構造。
ノズルはメタル製で耐久性が高く、水量たっぷりで散水作業に便利な大水量ひっかけメタルノズルです。
水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種から使用シーンに合わせて選べます。

ホース長さ(m)本体:30(補助:1) 巻取形式手動 本体:メタリックグレー ホース:グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41.5×39×46(ハンドル含む) ホース内径(Φmm)15 質量(kg)約8.9 材質【本体】スチール、本体ホース・補助ホース:軟質塩ビ、【大水量ひっかけメタルノズル】本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPR シャワー種類カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー コネクタ3点止め蛇口コネクター 適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口:16 カバーなし キャスターなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
野菜関係の水やりに使用
株式会社ゼファー 様

入口側ホースが短いのが残念、出水の方は選択が2種あり、霧から多様の選択が
できるにが素晴らしい。長さが30mまでしかないのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする