アルミ鋳物ホースリール Gフローラ20m(ブラウン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76768948 品番AR-20D(BR)
参考基準価格(税別)¥19,364 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

お庭に調和するリーフ模様のアンティーク調ホースリール
本体は耐久性の高いアルミ製です。
様々なお庭や外壁に調和するブラウンカラーです。
ホースはねじれにくく、取り出し・巻き取りがスムーズな表面さらさらホースです。
ノズルはメタル製で耐久性が高く、水量たっぷりで散水作業に便利な大水量ひっかけメタルノズルです。
水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種から使用シーンに合わせて選べます。

ホース長さ(m)本体:20(補助:1) 巻取形式手動 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×37.2×41.7(ハンドル含む) ホース内径(Φmm)12 質量(kg)約6.1 材質【本体】本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、ハンドル・ドラム:PP樹脂、本体ホース・補助ホース:軟質塩ビ、【大水量ひっかけメタルノズル】本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPR シャワー種類カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー コネクタ3点止め蛇口コネクター 適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口:16 ブラウン カバーなし キャスターなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする