スマートバリュー
スマートバリューの カラーコーン・区画用品
スマートバリューの コーン用品
スマートバリューの カラーコーン
三角コーン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
デザイン
ライン入り
色
赤/白反射
注文コード
76770427
品番
N163J-R/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
デザイン・色・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
シーンにあわせて選べるカラーコーン。
材質
ポリエチレン(LDPE)
色
赤/白反射
デザイン
ライン入り
高さ(mm)
705
質量(g)
680
対応
N164Jシリーズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×705