スマートバリュー
スマートバリューの カラーコーン・区画用品
スマートバリューの コーン用品
スマートバリューの カラーコーン
三角コーン
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(25個)
注文コード
76770463
品番
N163J-R-25
参考基準価格(税別)
¥19,658
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シーンにあわせて選べるカラーコーン。
材質
ポリエチレン(LDPE)
色
赤
デザイン
無地
高さ(mm)
705
質量(g)
680
対応
N164Jシリーズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×705
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550