三角コーン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25個) 注文コード 76770479 品番 N163J-R/W-25
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シーンにあわせて選べるカラーコーン。

材質ポリエチレン(LDPE) 赤/白反射 デザインライン入り 高さ(mm)705 質量(g)680 対応N164Jシリーズ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×705

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76770445
2022-05-27
用途:
工場シャッター前に接触防止の為、使用
経済協力機構株式会社 様 (運輸・通信業)

今までは赤いコーンを使っていたが今回は黄色を選択した。結果、赤より目立ち効果が期待できる感じがする

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする