11426 アーチ形ガードパイプ セーフラン安全用品 76776736 11426 アーチ形ガードパイプ セーフラン安全用品 76776736 11426 アーチ形ガードパイプ セーフラン安全用品 76776736 11426 アーチ形ガードパイプ セーフラン安全用品 76776736 11426 アーチ形ガードパイプ セーフラン安全用品 76776736 11426 アーチ形ガードパイプ セーフラン安全用品 76776736

アーチ形ガードパイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76776736 品番11426
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。
厚さ3mmの丈夫な作りです。
ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。
警告色で視覚的に衝突回避サポート、車両や歩行者の安全確保に。
屋内外を問わずご使用いただけます。。

幅(mm)約1220 地上高さ(mm)915 管径(Φmm)114 厚さ(mm)3 寸法(mm)ベースプレート:約203×203 材質スチール(表面パウダーコーティング) 付属品設置用ボルト付属 用途車両や歩行者の安全確保に アズワン品番64-8331-96
関連資料:(0.34MB) 取扱説明書:取扱説明書(0.38MB)
注意
※設置には工事が必要となります。
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※個人宅は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする