メス形状USB Type-A
オス形状USB Type-C
対応機種パソコン、スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、オーディオプレーヤー等のUSB Type-C(メス) 対応機器
コネクタ形状USB Type-A(メス)- USB Type-C (オス)
規格USB3.2 Gen2規格準拠 最大1.0A
転送速度(Gbps)最大10(理論値)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×10.8×40
本体質量(g)約7.1
保証期間1年間
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応