※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M721-02-A-MRA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76815254 PF2M721-02-A-MRA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76815254 PF2M721-02-A-MRA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76815254

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量範囲(L/min)2〜200 出力仕様(out1)NPN、(out2)NPN 注文コード76815254 品番PF2M721-02-A-MRA
参考基準価格(税別)¥21,340 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は流量範囲・出力仕様・仕様など8340種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/4 出力仕様(out1)NPN、(out2)NPN 流量調整弁 校正証明書あり 配管取出方向ストレート 単位単位切替機能 適合流体乾燥空気、N2、Ar、CO2(定格流量変わります) 流体温度範囲(℃)0〜50 定格圧力範囲(MPa)-0.07〜0.75 流量範囲(L/min)2〜200 オプション(オプション1)コネクタ付リード線(2m)、(オプション2)ブラケット(流量調整弁付用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする