曜日別特売
PF2M721-C8-BW-TA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76822096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M721-C8-BW-TA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76822096
PF2M721-C8-BW-TA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76822096
PF2M721-C8-BW-TA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76822096

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(out1)PNP、(out2)PNP注文コード76822096品番PF2M721-C8-BW-TA
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
接続口径Φ8出力仕様(out1)PNP、(out2)PNP流量調整弁校正証明書あり配管取出方向ストレート単位SI単位適合流体乾燥空気、N2、Ar、CO2(定格流量変わります)流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)-0.07~0.75流量範囲(L/min)2~200オプション(オプション1)コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、(オプション2)パネルマウントアダプタ(流量調整弁無用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする