PF2M721S-C8-F-MV PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76834267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M721S-C8-F-MV PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76834267
PF2M721S-C8-F-MV PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76834267
PF2M721S-C8-F-MV PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76834267

PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個出力仕様(out1)NPN、(out2)アナログ4-20mA注文コード76834267品番PF2M721S-C8-F-MV
参考基準価格(税別)¥22,280販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
接続口径Φ8出力仕様(out1)NPN、(out2)アナログ4-20mA流量調整弁校正証明書なし配管取出方向ストレート単位単位切替機能適合流体乾燥空気、N2、Ar、CO2(定格流量変わります)流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)-0.07~0.75流量範囲(L/min)2~200オプション(オプション1)コネクタ付リード線(2m)、(オプション2)ブラケット(流量調整弁無し用)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする