TAP-F37-5SR 電源タップ サンワサプライ 76853473 TAP-F37-5SR 電源タップ サンワサプライ 76853473 TAP-F37-5SR 電源タップ サンワサプライ 76853473 TAP-F37-5SR 電源タップ サンワサプライ 76853473 TAP-F37-5SR 電源タップ サンワサプライ 76853473 TAP-F37-5SR 電源タップ サンワサプライ 76853473

電源タップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76853473 品番 TAP-F37-5SR
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
RoHS指令に対応しています。

コンセント形状3P抜け止め 付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個) 定格15A、125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 電源コード(m)5 機能絶縁キャップ付き、AC雷ガード、二重構造、二重被覆、マグネット付 サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回) アズワン品番64-0901-35 マグネットあり プラグ形状2Pスイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76853455
2021-09-01
用途:
店舗内装

集中スイッチ付が多い中、差し込みも2Pでスイッチ無しなので使用しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする