- フォーク 4本爪 木柄 モノタロウ 76854689 - フォーク 4本爪 木柄 モノタロウ 76854689 - フォーク 4本爪 木柄 モノタロウ 76854689 - フォーク 4本爪 木柄 モノタロウ 76854689

フォーク 4本爪 木柄

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76854689 品番-
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。

用途集草・草の移動作業用。 材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ) 幅(mm)215 全長(mm)1150 質量(kg)1.8 奥行(mm)160
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76854689
2026-03-11
用途:
農業
日光 山のふもと農園 様 (農・林・水産業)

フォークのソリが内側すぎで使いづらいです。
安いのは助かります。

2025-11-12
用途:
葉っぱや茎などの積み下ろし
農・林・水産業

前に使っていたものが壊れたために、こちらを購入しました。少々大きい(20cmくらい)ので、女性には使いにくいかと思いましたが、思ったより軽く問題なく使えております。

対象商品:
76854689
2023-02-14
用途:
ほどよい大きさ
サービス業

重さや大きさのバランスが良い。爪の先は尖っておらず安全だと思う。堆肥をかき混ぜる作業に最適。

対象商品:
76854689
2022-11-11
用途:
溜まった枯れ草を集める
製造業

正式名称がフォークというのが笑ってしまうが、使い勝手はとても良い。
刃先もある程度の強度があり、多少の石にぶつけても 力一杯でない限りは壊れれそうにない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする