※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF2MC7 デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格流量(L/min)
5〜500
出力仕様
NPN、NPN⇔外部入力
表示単位
単位切替機能付
注文コード
76854926
品番
PF2MC7501-04-AN-RA
参考基準価格(税別)
¥32,120
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格流量・出力仕様・表示単位
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
3色表示 3画面
適合流体
乾燥空気、N2
流体温度範囲(℃)
0〜50
定格圧力範囲(MPa)
0〜0.8
定格流量(L/min)
5〜500
ねじの種類
Rc
配管口径
1/2
出力仕様
NPN、NPN⇔外部入力
表示単位
単位切替機能付
校正証明書
あり
ブラケット
ブラケット付き
オプション
M8コネクタ付リード線無し