※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2MC7102-04-D PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC 76856256 PF2MC7102-04-D PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC 76856256

PF2MC7 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)10〜1000 出力仕様NPN、アナログ電流出力 表示単位単位切替機能付 注文コード76856256 品番PF2MC7102-04-D
参考基準価格(税別)¥32,010 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格流量・出力仕様・表示単位など288種類から選べます 他の種類を見る

3色表示 3画面

適合流体乾燥空気、N2 流体温度範囲(℃)0〜50 定格圧力範囲(MPa)0〜0.8 定格流量(L/min)10〜1000 ねじの種類Rc 配管口径1/2 出力仕様NPN、アナログ電流出力 表示単位単位切替機能付 校正証明書なし 適合PFG310シリーズ オプションM8コネクタ付リード線付(3m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする