※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2MC7501-04-LN-MA PF2MC7-L デジタルフロースイッチ SMC 76857823 PF2MC7501-04-LN-MA PF2MC7-L デジタルフロースイッチ SMC 76857823

PF2MC7-L デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)5〜500 出力仕様IO-Link/スイッチ出力(N/P) 表示単位SI単位固定 注文コード76857823 品番PF2MC7501-04-LN-MA
参考基準価格(税別)¥33,440 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格流量・出力仕様・表示単位など288種類から選べます 他の種類を見る

IO-Link 3色表示 3画面

適合流体乾燥空気、N2 流体温度範囲(℃)0〜50 定格圧力範囲(MPa)0〜0.8 定格流量(L/min)5〜500 ねじの種類Rc 配管口径1/2 出力仕様IO-Link/スイッチ出力(N/P) 表示単位SI単位固定 校正証明書あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする