PF2MC7102-04-L2Q-R PF2MC7-L デジタルフロースイッチ SMC 76859074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2MC7102-04-L2Q-R PF2MC7-L デジタルフロースイッチ SMC 76859074
PF2MC7102-04-L2Q-R PF2MC7-L デジタルフロースイッチ SMC 76859074

PF2MC7-L デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個出力仕様IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力表示単位単位切替機能付き注文コード76859074品番PF2MC7102-04-L2Q-R
参考基準価格(税別)¥35,810販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

IO-Link 3色表示 3画面

適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8定格流量(L/min)10~1000ねじの種類Rc配管口径1/2出力仕様IO-Link/スイッチ出力(N/P)、スイッチ出力(N/P)⇔外部入力表示単位単位切替機能付き校正証明書なしブラケットブラケット付きオプションM12-M8変換リード線付(0.1m)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする