草刈り用ナイロンコード 鋸刃型

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76860587 品番 -
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!

用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 材質PA66 形状鋸刃型 長さ(m)30 太さ(mm)3
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※作業時は全身を十分保護できる服装で行ってください。(長袖、長ズボン、帽子、マスク、手袋、保護メガネ、長靴等)
※必ず草刈機の動力を停止してからコードの交換作業を行ってください。
※小石の飛散等、周囲の状況に十分注意して草刈り作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76860587
2025-09-30
用途:
除草作業に!
建設業・工事業

まだ届いたばかりで使用はしていませんが思っていたよりも巻き数が多くしっかりした製品で作業がはかどる事と思います。この長さであればしばらくのあいだ使用できると思います。終わったら又リピートするつもりです。

2人が参考にしています
対象商品:
76860578
2025-10-18
用途:
山ぎわの畑や道路沿いの草刈り.
農・林・水産業

切れ味バツグン。今までチップの刈刃でしていた場所も、これだけでOK、柔らかい草はもちろん、イネ科にもツルにも。

対象商品:
76860587
2025-10-01
用途:
草刈り作業
アクツ建設 様 (建設業・工事業)

形状がのこぎり刃状になっているので良く切れます。刈った草も細かく砕けるので刈り後もきれいに仕上がります。買って良かったと思います。

2025-11-15
用途:
栗林の草刈用
TSコンサルタント 様

御社のチラシを見て購入しました。他社の製品は50メーター巻きです。御社の製品は30メーター巻きですが、出来たら50メーター巻きの製品を販売して欲しと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-08-06
用途:
エンジン草刈機し使用
農・林・水産業

ナイロンコードの草刈機刃にはものすごい速さの進化が見られます。色々と鉄製等使用してきましたがナイロン刃の切れ味は鉄に劣らないしむしろ替刃の単価が安く替刃を手早くでき作業効率も上々、次は交換時期を永くお願いいしたいものです。

2025-08-16
用途:
刈払い
農・林・水産業

まだ納品したばかりで使用していませんが、鋸刃が切れそうですね。後は、鋸刃がスムーズに送り出されれば満足です。

対象商品:
76860587
2025-06-17
用途:
草刈り

よく切れます。特に強い草などに向いてますよ。密集したところに効力があります。

2025-05-06
用途:
草刈り用

良く刈れると思います、今まで丸型や四角型を使って、草刈り作業の8割チップソー、2割ナイロンロープでしたが、これを使うと5割以上の作業で使えそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする