不織布 農業用

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76860623 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。

幅(m)1.35 長さ(m)5 材質ポリプロピレン製不織布 遮光率(%)約42 用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。 使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布 目付(g/m2)20 透光率(%)約58
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76860657
2025-10-03
用途:
農作物のトンネル
農・林・水産業

農薬不使用栽培の為、大根等のアブラナ科の露路栽培用に購入しました。10bを6枚で、繋げて設置しました。
幅は丁度良いです。
長さで30bや50b位もバリエーションがあれば、もっと便利だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
76860657
2025-12-16
用途:
農作物の害虫忌避や霜除け

害虫忌避、霜除け、保温と年中使えて、しかも丈夫なので複数年使えます。

2025-10-14
用途:
白菜 大根のカバー
運輸・通信業

白菜や大根のカバーとして購入しました。以前ホームセンターで購入した物よりしっかりとしてました。
当日雨が降り破れやしないかと思ってましたが全く大丈夫でした。
お値段以上

1人が参考にしています
対象商品:
76860623
2025-12-03
用途:
畑の農作業用種まき時等
榎本農場 様 (農・林・水産業)

厚みがあり、使用時に使いやすいですね。他社製品よりも破れにくく丈夫です。

2025-08-27
用途:
家庭菜園
製造業

これまではホームセンターで購入していましたが、安価に購入できて満足です。品質も申し分なさそうですので、使い切ったら次は多めに買ってみようと思います。

2025-07-11
用途:
金属加工機の切り屑受け
株式会社テラダ 様 (製造業)

マシニングセンタの切り屑受けの金網の上にカットして敷いています。
水溶性切削油と切り屑の分別にとても便利です。

切削油タンクに細かい切りくずが落ちて掃除をする手間が格段に少なくなりました。また、異種の金属加工をするときに張り替えれば分別が楽です。

水溶性切削油をよく通し、溶けもしないので重宝しています。

対象商品:
76860639
2025-10-20
用途:
定植後、播種後の苗保護に使用
製造業

しっかりした生地だから、カープ支柱跨いでもシワを伸ばせる

2025-05-07
用途:
ミカンの食害保護

果樹(ミカン)が青虫に食われて新芽が育つどころか食われて無くなるのを防ぐ為に蝶の接近を防ぐのに有効と聞き購入しました。
高さ2m弱の果樹を2本覆うことが出来ました。
効果はまだ不明です。花には不織布の白色が光ってあたり、そこは良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする