農薬不使用栽培の為、大根等のアブラナ科の露路栽培用に購入しました。10bを6枚で、繋げて設置しました。
幅は丁度良いです。
長さで30bや50b位もバリエーションがあれば、もっと便利だと思います。
白菜や大根のカバーとして購入しました。以前ホームセンターで購入した物よりしっかりとしてました。
当日雨が降り破れやしないかと思ってましたが全く大丈夫でした。
お値段以上
これまではホームセンターで購入していましたが、安価に購入できて満足です。品質も申し分なさそうですので、使い切ったら次は多めに買ってみようと思います。
マシニングセンタの切り屑受けの金網の上にカットして敷いています。
水溶性切削油と切り屑の分別にとても便利です。
切削油タンクに細かい切りくずが落ちて掃除をする手間が格段に少なくなりました。また、異種の金属加工をするときに張り替えれば分別が楽です。
水溶性切削油をよく通し、溶けもしないので重宝しています。
果樹(ミカン)が青虫に食われて新芽が育つどころか食われて無くなるのを防ぐ為に蝶の接近を防ぐのに有効と聞き購入しました。
高さ2m弱の果樹を2本覆うことが出来ました。
効果はまだ不明です。花には不織布の白色が光ってあたり、そこは良さそうです。