Omada AX1800 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76861235 品番EAP615-WALL(EU)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

合計最大速度1775Mbps(574Mbps:2.4GHz&1201Mbps:5GHz)を提供。より高いネットワーク効率と低遅延を実現。アップリンクx1/ダウンリンクx3を搭載し、ダウンリンクポートの1つは有線デバイスへ電力を供給できるPoEパススルーに対応。Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載。86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要。

伝送速度(Mbps)1775 電源100〜240VAC、50/60Hz 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプ法人向けアクセスポイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする